| |
|
| Artikel-Nr.: 102-430846-BP Herst.-Nr.: PT10LV10-252A2020-PM-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piher PT10LV10-252A2020-PM-S PT10LV10-252A2020-PM-S Trimmer linear 0.15 W 2.5 kΩ 220 ° 240 ° 1 St.
Miniatur-Trimmer PT 10 LV, liegend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 10.3 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 220 ° · Drehwinkel (mechanisch): 240 ° · Grenzspannung: 230 V · Rastermaß: 5 mm,10 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Für Bohrung-Ø: 1,3 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2.5 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Piher | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | PT10LV10-252A2020-PM-S | Drehwinkel (elektrisch): | 220 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 240 ° | Rastermaß: | 5 mm | 10 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.15 W | Außen-Durchmesser: | 10.3 mm | Grenzspannung: | 230 V | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Widerstandswert (Widerstand): | 2.5 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Trimmer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trimmer 0,15w, Piher, PT10LV10-252A2020-PM-S, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,38* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,34* | € 6,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,64* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|