| |
|
| Artikel-Nr.: 102-430684-BP Herst.-Nr.: PT10LH01-251A2020-PM-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piher PT10LH01-251A2020-PM-S PT10LH01-251A2020-PM-S Trimmer Miniatur linear 0.15 W 250 Ω 220 ° 240 ° 1 St.
Miniatur-Trimmer PT 10 LH, stehend
Für Bohrung 1,3 mm Ø ·
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 10.3 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (elektrisch): 220 ° · Drehwinkel (mechanisch): 240 ° · Grenzspannung: 230 V · Potentiometer-Besonderheiten: Miniatur · Rastermaß: 2.5 mm,5 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 250 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Piher | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | seitlich | Potentiometer-Besonderheiten: | Miniatur | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | PT10LH01-251A2020-PM-S | Drehwinkel (elektrisch): | 220 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 240 ° | Rastermaß: | 2.5 mm | 5 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.15 W | Außen-Durchmesser: | 10.3 mm | Grenzspannung: | 230 V | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Widerstandswert (Widerstand): | 250 Ω | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Trimmer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piher, PT10LH01-251A2020-PM-S, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,38* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,26* | € 0,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,40* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|