Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-506 430461 Crimpzangen-Set 6teilig Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430461-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     430461
EAN/GTIN:
     4016138823608
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
TOOLCRAFT PZ-506 430461 Crimpzangen-Set 6teilig Isolierte Kabelschuhe,Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe,Offene, unisolierte Kabelschuhe,D-Sub-Stecker,Zündkerzenstecker

Crimpzangen-Set, 6-teilig

Auswechselbare Crimpeinsätze
2-Komponentengriff
Ratschenmechanik

Mit 5 auswechselbaren Crimpeinsätzen:
Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)
Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8)
Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpeinsatz H: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6)
Crimpeinsatz H1: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung:
2-Komponentengriff · Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe,Offene, unisolierte Kabelschuhe,D-Sub-Stecker,Zündkerzenstecker · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere technische Daten: Druckmoment-Einstellung: 12stufig · Aufbewahrungsbox Maße: 280 x 195 x 50 mm

Lieferumfang:
Crimpzange · 5x Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Unisolierte|ツ| geschlossene Kabelschuhe | Offene|ツ| unisolierte Kabelschuhe | D-Sub-Stecker | Zündkerzenstecker
Herst.-Teilenr.:
430461
Geeignet für:
isolierte Kabelschuhe von 0|ツ|5 - 6|ツ|0 mm² (AWG 22-10)/geschlossene|ツ| unisolierte Kabelschuhe von 1|ツ|5 - 10|ツ|0 mm² (AWG 20-8)/offene|ツ| unisolierte Kabelschuhe von 0|ツ|5 - 6|ツ|0 mm² (AWG 20-10)/Stift und Buchsenkontakte (D-Sub) von 0|ツ|5 - 10 mm² (AWG 22-6)/Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: 04016138823608, TOOLCRAFT, 430461, PZ-506, presszangen-system
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
383
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 92,01*
€ 4,00*
ab € 70,48*
€ 92,38*
€ 4,95*
ab € 87,85*
€ 113,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 12,98*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,12*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,12*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 12,92*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,20*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,88*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 12,92*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 11,39*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,22*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7875681
ab € 14,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,88*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 12,16*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,15*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,18*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.