| |
|
| Artikel-Nr.: 102-429924-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 429924 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 429924 Drehknopf Schwarz (matt) (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.
Potentiometer-Drehknopf mit Spannzangenbefestigung
Für 6,35 mm Achsen
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Kappe.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15 mm x 16 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Typ (Hersteller-Typ): | 429924 | Achsen-Aufnahme: | 6.35 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 429924, Potiknopf |
| | |
| |