Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

429912 Drehknopf Schwarz (matt) (Ø x H) 20 mm x 17 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-429912-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     429912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Potentiometer-Drehknopf mit Spannzangenbefestigung

Für 6,35 mm Achsen

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Drehknopf · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 429912

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kappe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Typ (Hersteller-Typ):
429912
Achsen-Aufnahme:
6.35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 429912, Potiknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
4311.0021
ab € 0,48*
Sonstiges
Thomson
4311.0031
ab € 0,91*
Sonstiges
Thomson
4311.0041
ab € 0,86*
Sonstiges
TRU Components
1556952
ab € 0,82*
Sonstiges
TRU Components
1557264
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.