Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay DCU 0805 1 12 DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 12 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 100 ppm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-427420-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DCU 0805 1 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Vishay DCU 0805 1 12 DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 12 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 100 ppm 1 St. Tape cut

Dickschicht-Chipwiderstand DCU 0805

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Produktabmessung, Breite: 1.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Weitere technische Daten: Reihe E 24 · Widerstandswert (Widerstand): 12 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 1.2 x 1.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.2 mm
Marke:
Vishay
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
DCU 0805
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
12 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Vishay, DCU 0805 1 12, DCU 0805, Dickschicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3158
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 7,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.