Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M64X504KB40 M64X504KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 500 kΩ 9000 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424722-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X504KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Vishay M64X504KB40 M64X504KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 500 kΩ 9000 ° 1 St.

Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Grenzspannung: 300 V · Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 10 x 10 x 5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M64X504KB40
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Vishay, M64X504KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,75*
Lager 102
112
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.