Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-423769-BP Herst.-Nr.: T63XB101KT20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay T63XB101KT20 T63XB101KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25 W 100 Ω 4320 ° 1 St.
Mehrbereichs-Trimmpotentiometer
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 4320 ° · Grenzspannung: 600 V · Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang · Produktabmessung, Breite: 6.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.32 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 6.35 x 6.35 x 4.32 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 4.32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.35 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.35 mm | Marke: | Vishay | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | seitlich | Potentiometer-Besonderheiten: | 12-Gang | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | T63XB101KT20 | Drehwinkel (mechanisch): | 4320 ° | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Grenzspannung: | 600 V | Temperatur-Koeffizient: | 100 ±ppm/°C | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 100 Ω | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,75* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,45* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|