| |
|
| Artikel-Nr.: 102-423475-BP Herst.-Nr.: 423475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thomsen 423475 Metallschicht-Widerstand 8.2 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 0.1 % 1 St.
0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1 %
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 8.2 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Thomsen | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 423475 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.6 W | Temperatur-Koeffizient: | 25 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 0.1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 8.2 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,55* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,56* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|