| |
|
| Artikel-Nr.: 102-423130-BP Herst.-Nr.: RB101-10-J-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATE Electronics RB101-10-J-1 Hochlast-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.
100 Watt Hochlast-Drahtwiderstand
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 65.5 x 27 x 26 mm | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 65.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | Marke: | ATE Electronics | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | RB101-10-J-1 | Belastbarkeit (elektrisch): | 100 W | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Widerstandswert (Widerstand): | 10 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hochlast-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB101-10-J-1, Lastwiderstand, Ohm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,80* | € 17,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 17,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,21* | € 36,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|