Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB101-1R-J-1 Hochlast-Widerstand 1 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423017-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101-1R-J-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
ATE Electronics RB101-1R-J-1 Hochlast-Widerstand 1 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.

100 Watt Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Hochlast-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): RB101-1R-J-1 · Widerstandswert (Widerstand): 1 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65.5 x 27 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
65.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB101-1R-J-1
Belastbarkeit (elektrisch):
100 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB101-1R-J-1, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 17,04*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,05*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 34,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.