Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha RC1V226M6L005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421548-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1V226M6L005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Samwha RC1V226M6L005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 5 mm 1 St.

SMD-Elko Serie RC

Größerer Temperaturbereich im Vergleich zu Serie SC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 1000 h · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
1000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC1V226M6L005VR
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Samwha, RC1V226M6L005VR, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1442*
10
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,1639*
Lager 102
298
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,175*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.