Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha RC1V106M05005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 35 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421547-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1V106M05005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Elko Serie RC

Größerer Temperaturbereich im Vergleich zu Serie SC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 1000 h · Nennspannung: 35 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): RC1V106M05005VR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
1000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC1V106M05005VR
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 10µf smd, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Samwha, RC1V106M05005VR, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1137*
Lager 102
565
30
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,129*
10
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,2096*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.