| |
|
| Artikel-Nr.: 102-421511-BP Herst.-Nr.: SC1C476M05005VR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samwha SC1C476M05005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 16 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5 mm 1 St.
SMD-Elko Serie SC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: 1000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 5 mm x 5 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5 mm | Marke: | Samwha | Lebensdauer: | 1000 h | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | SC1C476M05005VR | Nennspannung: | 16 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 47 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0407* | € 0,0636* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0511* | € 0,0785* | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,0244* | € 0,0938* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|