Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha SC1A227M6L07KVR Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 10 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421506-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1A227M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Elko Serie SC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Lebensdauer: 1000 h · Nennspannung: 10 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): SC1A227M6L07KVR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
1000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SC1A227M6L07KVR
Nennspannung:
10 V
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Samwha, SC1A227M6L07KVR, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,098*
Lager 102
245
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1135*
10
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,215*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.