Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCCR-70 COCCR-70 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.6 W 1 % 730 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420265-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCCR-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
NOVA by Linecard COCCR-70 COCCR-70 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.6 W 1 % 730 Teile

Metallschicht-Widerstands-Sortiment

730 Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
Inhalt 730 Stück · je 10 Werte: 1 Ω, 1,2 Ω, 1,5 Ω, 1,8 Ω, 2,2 Ω, 2,7 Ω, 3,3 Ω, 3,9 Ω, 4,7 Ω, 5,6 Ω, 6,8 Ω, 8,2 Ω, 10 Ω, 12 Ω, 15 Ω, 18 Ω, 22 Ω, 27 Ω, 33 Ω, 39 Ω, 47 Ω, 56 Ω, 68 Ω, 82 Ω, 100 Ω, 120 Ω, 150 Ω, 180 Ω, 220 Ω, 270 Ω, 330 Ω, 390 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2,2 kΩ, 2,7 kΩ, 3,3 kΩ, 3,9 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 22 kΩ, 27 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 47 kΩ, 56 kΩ, 68 kΩ, 82 kΩ, 100 kΩ, 120 kΩ, 150 kΩ, 180 kΩ, 220 kΩ, 270 kΩ, 330 kΩ, 390 kΩ, 470 kΩ, 560 kΩ, 680 kΩ, 820 kΩ, 1 MΩ.

Weitere Informationen:
Inhalt:
730 Teile
Marke:
NOVA by Linecard
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
COCCR-70
Belastbarkeit (elektrisch):
0.6 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, COCCR-70, Widerstandssortiment, Wiederstandsortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,28*
€ 62,26*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 62,27*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 116,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.