Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCFR-01 COCFR-01 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420264-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCFR-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
NOVA by Linecard COCFR-01 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 Set

Kohleschicht-Widerstands-Sortiment

1110 Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Lieferumfang:
Inhalt 1110 Stück · je 15 bzw. 30 Werte: 10 Ω, 15 Ω, 22 Ω, 33 Ω, 47 Ω, 68 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 180 Ω, 220 Ω, 270 Ω, 330 Ω, 390 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1,0 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2,2 kΩ, 2,7 kΩ, 3,3 kΩ, 3,9 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 22 kΩ, 27 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 47 kΩ, 56 kΩ, 68 kΩ, 82 kΩ, 100 kΩ, 150 kΩ, 220 kΩ, 330 kΩ, 470 kΩ, 680 kΩ, 1MΩ.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
NOVA by Linecard
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
COCFR-01
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, COCFR-01, Kohleschicht Sortiment, Widerstandssortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,40*
€ 82,78*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 82,80*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 151,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.