Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB250-0,22R-J Hochlast-Widerstand 0.22 Ω axial bedrahtet 250 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420257-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB250-0,22R-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
ATE Electronics RB250-0,22R-J Hochlast-Widerstand 0.22 Ω axial bedrahtet 250 W 5 % 1 St.

250 W Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 250 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Hochlast-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 55.6 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): RB250-0,22R-J · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 178 x 76 x 55.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
55.6 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB250-0|ツ|22R-J
Belastbarkeit (elektrisch):
250 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.22 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ATE Electronics, RB250-0, 22R-J
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,53*
€ 4,00*
ab € 53,65*
€ 72,85*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 137,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.