Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 333 Luxmeter 0 - 100000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420005-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 333
EAN/GTIN:
     4028532203337
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Testboy TV 333 Luxmeter 0 - 100000 lx

Luxmeter TV 333

0 - 100.000 Lux

Das Testboy TV 333 ist ein digitales Luxmeter in einem handlichen und robusten Kunststoffgehäuse. Das 18 mm hohe und kontrastreiche LC-Display ermöglicht ein schnelles, sicheres und genaues Ablesen der ermittelten Lichtstärke. Durch den Einsatz einer Silizium-Fotodiode hinter einem großen Difuser, welche mittels eines Spiralkabels am Gerät angebracht ist, lässt sich uneingeschränkt aus allen Positionen die Lichtstärke messen. Das digitale Luxmeter Testboy TV 333 ist ein hochgenaues Messgerät zur punktgenauen Feststellung der Beleuchtungsstärke und des Lichteinfalls auf eine bestimmte Fläche. Die Messung erfolgt über ein Fotoelement, wobei das Messergebnis in vier Messbereichen auf dem LC-Display angezeigt wird.

Ausstattung:
Spiralkabel · Messbereich: 0 - 100.000 Lux in drei Stufen · Abnehmbarer Sensorschutz · IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 40 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 100000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Messrate: 0,4s · Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C · Spannungsversorgung: 9 V Block · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Abnehmbarer Sensorschutz · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 130 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 100000 lx
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
100000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmeter testboy, luxmessgerät, 04028532203337, 4028532203337, Testboy, TV 333, Lichtmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 6,45*
ab € 74,1414*
€ 93,5414*
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 130,56*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 159,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.