| |
|
| Artikel-Nr.: 102-419940-BP Herst.-Nr.: MFR1145 1W 1% 1M5 BF 0414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron MFR1145 1W 1% 1M5 BF 0414 MFR1145 Metallschicht-Widerstand 1.5 MΩ axial bedrahtet 0414 1 W 1 % 1 St.
1 Watt Metallschicht-Widerstand
Bauform 0414
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0414 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 1.5 MΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.5 mm x 11.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 11.5 mm | Marke: | Weltron | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0414 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | MFR1145 | Belastbarkeit (elektrisch): | 1 W | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1.5 MΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000104428, Weltron, MFR1145 1W 1% 1M5 BF 0414, MFR1145, Metallwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,123* | € 0,263* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,278* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|