Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MFR1145 1W 1% 10R BF 0414 MFR1145 Metallschicht-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 0414 1 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419320-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MFR1145 1W 1% 10R BF 0414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Weltron MFR1145 1W 1% 10R BF 0414 MFR1145 Metallschicht-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 0414 1 W 1 % 1 St.

1 Watt Metallschicht-Widerstand

Bauform 0414

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0414 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0414
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MFR1145
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, MFR1145 1W 1% 10R BF 0414, MFR1145, Metallwiderstand, Metallwiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1349*
Lager 102
1980
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1653*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 33,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1653*
€ 0,1967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1522*
€ 0,1811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,1779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1351*
€ 0,1608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,959* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.