Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KZL 39 Zugentlastungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418873-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     32260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Icotek
32260
KZL 39
Würgenippel
Icotek KZL 39 Zugentlastungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.

Zugentlastungsleiste KZL

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): Hutschiene TS35 · Produktabmessung, Länge: 38.5 mm · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
38.5 mm
Passend für (Details):
Hutschiene TS35
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
32260
Typ (Hersteller-Typ):
KZL 39
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Zugentlastungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,25*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,32*
€ 3,26*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,70*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,14*
Lager 102
128
1
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.