Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T0932R 1218 HSS-Bitmetallsägeblätter Satz 3tlg. 300 mm 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414812-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0932R 1218
EAN/GTIN:
     5013969409949
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
C.K T0932R 1218 HSS-Bitmetallsägeblätter Satz 3tlg. 300 mm 3 St.

HSS-Bitmetallsägeblätter Satz 3tlg. 300 mm

Bruchsichere HSS-Bi-Metallausführung.

Technische Daten:
Material (Details): HSS-Bi-Metall · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Zähneanzahl: 18

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
C.K
Material (Details):
HSS-Bi-Metall
Zähneanzahl:
18
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, C.K, T0932R 1218, sägeblatt
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 6,85*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,99*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,02*
Lager 102
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.