Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 413658 Metallschicht-Widerstand 66.5 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-413658-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     413658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Thomsen 413658 Metallschicht-Widerstand 66.5 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.

0,6 Watt Metallschicht-Widerstand

Bauform 0207

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Weitere technische Daten: Tu 70º · Widerstandswert (Widerstand): 66.5 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thomsen
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
413658
Belastbarkeit (elektrisch):
0.6 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
66.5 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,6w, drahtwiderstand, Thomsen, 413658, Metallwiderstand, Metallwiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0436*
Lager 102
170
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0454*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.