Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 411515 Hochlast-Widerstand 5.6 Ω axial bedrahtet 11 W 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-411515-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     411515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 11w
Weltron 411515 Hochlast-Widerstand 5.6 Ω axial bedrahtet 11 W 10 % 1 St.

11 Watt Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 11 W · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Draht-Ø 0,8 mm · Widerstandswert (Widerstand): 5.6 Ω

Hinweis:
Hinweis: Preisangaben pro Wert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 9 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Weltron
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
411515
Belastbarkeit (elektrisch):
11 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
5.6 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, weltron hochlastwiderstand, Weltron, 411515, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,89*
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.