| |
|
| Artikel-Nr.: 102-410136-BP Herst.-Nr.: 410136 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron 410136 Hochlast-Widerstand 15 Ω axial bedrahtet 5 W 10 % 1 St.
5 Watt Hochlast-Drahtwiderstand
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Draht-Ø 0,8 mm · Widerstandswert (Widerstand): 15 Ω
Hinweis: Hinweis: Preisangaben pro Wert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 6.4 x 6.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.4 mm | Marke: | Weltron | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 410136 | Belastbarkeit (elektrisch): | 5 W | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 15 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hochlast-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000098970, Weltron, 410136, Lastwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,45* | € 0,78* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,75* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|