Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 410012 Hochlast-Widerstand 1.5 Ω axial bedrahtet 5 W 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-410012-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     410012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
Weltron 410012 Hochlast-Widerstand 1.5 Ω axial bedrahtet 5 W 10 % 1 St.

5 Watt Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Draht-Ø 0,8 mm · Widerstandswert (Widerstand): 1.5 Ω

Hinweis:
Hinweis: Preisangaben pro Wert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 6.4 x 6.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.4 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
6.4 mm
Marke:
Weltron
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
410012
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
1.5 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, weltron hochlastwiderstand, Weltron, 410012, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,78*
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.