Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223837 L21AD04 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409520-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster gelb
pilztaster
pilztaster baco
BACO 223837 L21AD04 Pilztaster Frontring Kunststoff,verchromt Gelb 1 St.

Pilztaster

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AD04
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Pilztaster
Weitere Suchbegriffe: BACO, 223837, L21AD04, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 11,80*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,60*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,69*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,37*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,05*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,34*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 13,73*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,34*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,73*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,80*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.