Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409325-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1502-0003
EAN/GTIN:
     4013674018710
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Ansmann LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.

Ansmann Mignon-Batterien, 44er

Hochwertige Alkaline-Markenqualität
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
Besonders geeignet für energieintensive Geräte
44er-Set

Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C
Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
44 x Alkaline X-Power Batterien Mignon AA / LR6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
44 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, 04013674018710, Ansmann, 1502-0003, LR06, Restposten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
875
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,16*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 28,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,01*
€ 31,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 0,19046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-321-1P
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.