| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409210-BP Herst.-Nr.: VC-100 EAN/GTIN: 4016138819540 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-100 VC-100 Messgerätetasche Passend für (Details) VC135,VC155,VC175,VC165,VC131,VC151,VC171,VC191
Messgeräte-Tasche klein für VC1x5-Serie
Für Multimeter Passend für (Details) VC135,VC155,VC175,VC165,VC131,VC151,VC171,VC191
Praktische Tasche aus stabilem Polyamid mit Klettverschluss. Innenmaße: 160 x 115 x 45 mm. Farbe schwarz.
Ausstattung: Mit Klettverschluss.
Technische Daten: Innenmaß Breite: 115 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 45 mm · Material: Polyamid
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | VC135 | VC155 | VC175 | VC165 | VC131 | VC151 | VC171 | VC191 | Marke: | VOLTCRAFT | Innenmaß Tiefe: | 45 mm | Innenmaß Höhe: | 160 mm | Innenmaß Breite: | 115 mm | Material: | Polyamid | Material (Details): | Polyamid | Typ: | Tasche | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messgerätetasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,81* | € 14,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,63* | € 31,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,07* | € 48,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|