Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Prototyping Pi Plate Kit Erweiterungsboard Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409206-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-PROTO+
EAN/GTIN:
     4250236814797
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
einplatinencomputer zubehör
Joy-it Prototyping Pi Plate Kit Erweiterungsboard Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Prototyping Pi Plate Kit Raspberry Pi®

Platine inklusive Connectoren für Raspberry Pi®
Ermöglicht Entwicklung von embedded Projekten
Auf den Raspberry Pi® aufsteckbar
Sockelleisten und Schraubklemmen inklusive

Mit dieser Prototyp Platine verwirklichen Sie eigene Entwürfe und Projekte im Handumdrehen für Ihren Raspberry. Die 55x 85mm große Platine besitzt eine 40 polige GPIO Leiste, wodurch Sie Platine und Raspberry perfekt und einfach miteinander verbinden können. Die Schraubklemmen sind bereits vorinstalliert. Die mitgelieferten Abstandhalter und Schrauben sind so konzipiert, das die Platine auch direkt auf den Raspberry aufgeschraubt werden kann.

Technische Daten:
Anschlüsse intern (SBC): Schraubklemmen,GPIO (40pol.) · Geeignet für: Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse intern (SBC):
Schraubklemmen | GPIO (40pol.)
Geeignet für:
Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® 5 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Produkt-Art:
Erweiterungsboard
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-PROTO+, Prototyping Pi Plate Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,37*
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.