Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ4580 Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 500 VA 2.17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408214-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ4580
EAN/GTIN:
     4016138818895
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo 500 va
trenntrafo
elma TT IZ4580 Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 500 VA 2.17 A

Universal-Trenntransformator

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC
2.17 A
500 VA

Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.17 A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: Offen · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 6.8 kg · Isolationsklasse: Ta40/B · Leistung: 500 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Zulassungen, Normen: IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 124 x 122 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
elma TT
Isolationsklasse:
Ta40/B
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ4580
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangs-Strom:
2.17 A
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
500 VA
Bauart:
Offen
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61558-2-4|ツ| VDE0570 Teil 2-4
Gewicht:
6.8 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: elma trenntrafo, elma TT, IZ4580, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 109,81*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 109,82*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 190,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.