Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ3181 Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 160 VA 700 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408210-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ3181
EAN/GTIN:
     4016138818864
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
elma trenntrafo
trenntrafo
elma TT IZ3181 Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 160 VA 700 mA

Universal-Trenntransformator

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC
700 mA
160 VA

Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 700 mA · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: Offen · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2.4 kg · Isolationsklasse: Ta40/B · Leistung: 160 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Zulassungen, Normen: IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 81 x 103 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
elma TT
Isolationsklasse:
Ta40/B
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ3181
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangs-Strom:
700 mA
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
160 VA
Bauart:
Offen
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61558-2-4|ツ| VDE0570 Teil 2-4
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 160va, elma TT, IZ3181, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,09*
€ 60,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 60,28*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 81,09*
€ 103,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.