Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ3178 Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 30 VA 130 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408207-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ3178
EAN/GTIN:
     4016138818833
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
elma trenntrafo
trenntrafo
elma TT IZ3178 Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 30 VA 130 mA

Universal-Trenntransformator

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC
130 mA
30 VA

Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 130 mA · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: Offen · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1.1 kg · Isolationsklasse: Ta40/B · Leistung: 30 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 59.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Zulassungen, Normen: IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 59.5 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
59.5 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
elma TT
Isolationsklasse:
Ta40/B
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ3178
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangs-Strom:
130 mA
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
30 VA
Bauart:
Offen
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61558-2-4|ツ| VDE0570 Teil 2-4
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: elma TT, IZ3178, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,22*
€ 44,43*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 44,44*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 64,73*
€ 83,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.