Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 5-053-13 SMD-Pinzette 51 SA-ESD Super-spitz, schräg-gebogen 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406802-BP
Herst.-Nr.:
     5-053-13
EAN/GTIN:
     4250838505369
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Bernstein Tools 5-053-13 SMD-Pinzette 51 SA-ESD Super-spitz, schräg-gebogen 110 mm

SMD-Pinzette schräg-abgewinkelt, super-spitz, mit ESD-Beschichtung

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 110 mm, schräg-abgewinkelt, super-spitz, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 8 mm · Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzen-Länge: 37 mm · Spitzenform (Pinzetten): Super-spitz, schräg-gebogen · Typ (Pinzetten): 51 SA-ESD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Super-spitz|ツ| schräg-gebogen
Typ (Pinzetten):
51 SA-ESD
Backenbreite:
8 mm
Spitzen-Länge:
37 mm
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 16,46*
€ 6,90*
ab € 11,52*
€ 16,46*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,94*
€ 8,95*
ab € 11,64*
€ 17,14*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 9,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 9,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 7,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.