Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sol Expert 00406 Micro-Servo S 15 linear 0.5 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404224-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     00406
EAN/GTIN:
     4037373004065
Suchbegriffe:
Servo
servo
Sol Expert 00406 Micro-Servo S 15 linear 0.5 s

Linear-Servo mit JST-Stecker

Bauform R

Ausstattung:
Stellkraft 4,8 V = 0,15 kg/cm / 6 V = 0,18 kg/cm · Geschwindigkeit: 0,5 s/cm · Stellweg: 8 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): S 15 linear · Baugröße: H0 · Gewicht: 1.5 g · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Servo Geschwindigkeit (60°): 0.5 s · Spannung (max.): 5 V · Spannung (min.): 3.7 V · Stellkraft (bei 4.8 V): 0.15 kg/cm · Stellkraft (bei 6 V): 0.18 kg/cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 10 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Bauart (Micro-Modellbau):
S 15 linear
Baugröße:
H0
Stellkraft (bei 6 V):
0.18 kg/cm
Stellkraft (bei 4.8 V):
0.15 kg/cm
Servo Geschwindigkeit (60°):
0.5 s
Spannung (max.):
5 V
Spannung (min.):
3.7 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Micro-Servo
Weitere Suchbegriffe: 04037373004065, 04037373392100, 4037373392100, Sol Expert, 00406
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 13,89*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,91*
7 Tage
8
2
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 25,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.