Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte hinten 12 V, 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401844-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95556
EAN/GTIN:
     4016138815481
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
LED-Kombinationsleuchte aus Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlusslicht

EU-Strassenzulassung
Kabellänge: 2500 mm

Die LED Stableuchte hat die Funktionen Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlusslicht.

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Rückfahrscheinwerfer,Nebelschlussleuchte · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): hinten · Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 234 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 234 x 21 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
234 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot | weiß
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Rückfahrscheinwerfer | Nebelschlussleuchte
Montageort (Auto):
hinten
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 95556, LED-Kombinationsleuchte, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,37*
€ 55,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 55,15*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 71,21*
€ 92,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.