| |
|
| Artikel-Nr.: 102-401773-BP Herst.-Nr.: 401773 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron 401773 Hochlast-Widerstand 1 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.
5 Watt Drahtwiderstand
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Produktabmessung, Ø: 6.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 1 Ω
Hinweis: Hinweis: Preisangaben pro Wert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6.5 mm x 17.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 17.5 mm | Marke: | Weltron | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 401773 | Belastbarkeit (elektrisch): | 5 W | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hochlast-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000093791, Weltron, 401773, Lastwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,35* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,36* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|