Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 8004 Quarz Wanduhr 220 mm x 170 mm x 35 mm Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401184-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8004
EAN/GTIN:
     4029665080048
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
Reisewecker
Techno Line WS 8004 Quarz Wanduhr 220 mm x 170 mm x 35 mm Silber,Schwarz

Quarz-Wanduhr WS 8004 Jumbo

Innentemperatur
Weckalarm

Das großzügige Display und die großen Ziffern der Wanduhr sorgen für eine perfekte Ablesbarkeit – selbst aus der Distanz heraus. Dank ihres flachen Designs in silber ist die Uhr ideal zur Wandmontage geeignet, egal ob in der Küche, im Flur oder im Wohnzimmer.

Ausstattung:
Quarzuhr · 12/24 h Zeitanzeige · Datums- und Wochentagsanzeige · Schlummerfunktion · Wandaufhängung oder Tischaufstellung.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Innentemperatur,Kalender · Gehäusefarbe (Details): Silber,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün

Lieferumfang:
Quarz-Wanduhr,Bedienunganleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 170 x 35 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Techno Line
Funktionen (Uhren):
Innentemperatur | Kalender
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, 4029665080048, Techno Line, WS 8004, Digitale Quarz-Wanduhr, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,03*
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 21,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.