Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400122 Kohleschicht-Widerstand 82 Ω axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-400122-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
400122 Kohleschicht-Widerstand 82 Ω axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.

1/10-Watt-Kohleschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 82 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
400122
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
82 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 400122, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,0322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 1125000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.