Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RN 102-2-02 RN 102-2-02 Drossel gekapselt radial bedrahtet Rastermaß 10 mm 1.1 mH 70 mΩ 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398687-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN 102-2-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Drossel RN

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 1.1 mH · Induktivität-Besonderheiten: gekapselt · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Rastermaß: 10 mm · Typ (Hersteller-Typ): RN 102-2-02 · Widerstandswert (Widerstand): 70 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 14 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Schaffner
Induktivität-Besonderheiten:
gekapselt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RN 102-2-02
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Induktivität (L):
1.1 mH
Widerstandswert (Widerstand):
70 mΩ
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, entstördrossel, Schaffner, RN 102-2-02, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
7 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.