| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398683-BP Herst.-Nr.: FN 282-1-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN 282-1-06 FN 282-1-06 Netzfilter mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1 A 7.5 mH 1 St.
Netzentstörfilter FN 280
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 7.5 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 1 A | Marke: | Schaffner | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Induktivität-Besonderheiten: | mit Schalter | mit Kaltgerätebuchse | Herst.-Teilenr.: | FN 282-1-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN 282-1-06 | Montageart: | Einbau | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 7.5 mH | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Netzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,41* | € 35,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,10* | € 35,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,98* | € 48,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,09* | € 48,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,54* | € 96,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|