| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398679-BP Herst.-Nr.: FN 286-2-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN 286-2-06 FN 286-2-06 Netzfilter mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 2 A 2 mH 1 St.
Netzentstörfilter FN 280
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 2 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Snap-In · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 2 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | Schaffner | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Induktivität-Besonderheiten: | mit Schalter | mit Kaltgerätebuchse | Herst.-Teilenr.: | FN 286-2-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN 286-2-06 | Montageart: | Snap-In | Nennstrom: | 2 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 2 mH | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Netzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 18,78* | | | | | | | | 40 | | € 6,90* | ab € 20,12* | € 20,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,60* | € 38,07* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,36* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|