Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N31845 Ablufthaube mit Rückstauklappe Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396861-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N31845
EAN/GTIN:
     4046293318459
Suchbegriffe:
Ablufthaube
Lufthaube
ablufthaube edelstahl
ablufthaube
Wallair N31845 Ablufthaube mit Rückstauklappe Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm

Edelstahl-Außengitter Rundanschluss Ø 100 mm

Stutzen und Rückstauklappe

Passendes Edelstahl-Außengitter für Rohre mit einem Ø 100 mm. Das Außengitter ist mit einem Rundanschluss inkl. Rückstauklappe ausgestattet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Weitere technische Daten: Rohrlänge: 15 cm

Lieferumfang:
Außengitter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 cm x 20 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
Wallair
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Ablufthaube mit Rückstauklappe
Weitere Suchbegriffe: ablufthaube wallair, 4046293318459, Wallair, N31845, Lüftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 111,19*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 111,20*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 189,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.