| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396205-BP Herst.-Nr.: IB3660-07 EAN/GTIN: 4016138811278 |
| |
|
| | |
| Reely 3660 Schiffsmodell Brushless Elektromotoren kV (U/min pro Volt): 2726
ET-Brushlessmotor 3660 für Schiffsmodelle
Brushlessmotor für Schiffsmodelle. Ersatzteil passend für Schiffsmodelle 517918, 518017, 518016, 518015.
Technische Daten: Betriebsspannung (Elektromotoren): 3,7 - 11,1 V · Gewicht: 280 g · Wellen-Durchmesser: 5.0 mm · kV (U/min pro Volt): 2726
Lieferumfang: Brushlessmotor 3660.
Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | kV (U/min pro Volt): | 2726 | Betriebsspannung (Elektromotoren): | 3|ツ|7 - 11|ツ|1 V | Wellen-Durchmesser: | 5.0 mm | Gewicht: | 280 g | Produkt-Art: | Schiffsmodell Brushless Elektromotoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, IB3660-07, 3660, Gleichstrommotor, Gleichstrommotoren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,49* | € 85,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,28* | € 85,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,02* | € 146,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,32* | € 151,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|