Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 5251 00 04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394282-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 5251 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Binder 09 5251 00 04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, gerade,Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.

Adapter Schaltschrankdurchführung, geschirmt, Stecker M8 - Dose M8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
09 5251 00 04
Typ (Hersteller-Typ):
09 5251 00 04
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 42,36*
€ 6,90*
ab € 31,08*
€ 42,37*
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 42,41*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.