Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 3422 86 06 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, Einbau Polzahl: 6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394251-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3422 86 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8 buchse
binder 09 3422 86 06 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, Einbau Polzahl: 6 1 St.

M8 Flanschdose, Frontmontage, mit Litzen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M10 · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Mantelmaterial: PVC · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M10 Vorderwandmontage · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 6 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PVC
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M10 Vorderwandmontage
Polzahl:
6
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M10
Herst.-Teilenr.:
09 3422 86 06
Typ (Hersteller-Typ):
09 3422 86 06
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: flanschdose binder, flanschdose 6-polig, binder, 09 3422 86 06
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 21,72*
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 33,31*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 33,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.