Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79 3805 52 08 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394222-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3805 52 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79 3805 52 08 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

M8 umspritzte 8-polige Kabelsteckverbinder mit Druckgussgewindering

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Zulassung: UL, CSA

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
79 3805 52 08
Typ (Hersteller-Typ):
79 3805 52 08
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
24
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 16,49*
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 20,62*
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 21,40*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 22,66*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 42,62*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3806 52 08
ab € 13,92*
Zubehör
Binder
79 3806 55 08
ab € 19,83*
Zubehör
Binder
77 3406 0000 50008-0200
ab € 13,32*
Zubehör
Binder
77 3406 0000 50008-0500
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.