Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 383400000-2 Tragschiene 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393981-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     383400000-2
EAN/GTIN:
     4008190088026
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weidmüller 383400000-2 Tragschiene 2 m

Tragschiene

Tragschiene. DIN EN 60715, Stahl, 2000 mm, verzinkt. Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Langloch · Gewicht: 325 g · Industrieware: Ja · Material: Stahl,Zink · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 35 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Material:
Stahl | Zink
Herst.-Teilenr.:
383400000-2
Typ (Hersteller-Typ):
TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Ausführung (allgemein):
Ohne Langloch
Typ:
TS 35X7.5 2M/ST/ZN
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
325 g
Produkt-Art:
Tragschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04008190088026, 4008190088026, Weidmüller, 383400000-2, TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,265*
€ 3,345*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,27102*
€ 3,35102*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,28111*
€ 3,36111*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,565*
€ 3,775*
Lager 102
23
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 17,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,98*
€ 21,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,12*
€ 17,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 13,08*
€ 15,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,382*
Zubehör
Weidmüller
0353500000
ab € 20,781*
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89223*
Zubehör
Weidmüller
0178100000
ab € 1,1264*
Zubehör
Weidmüller
1080100000
ab € 2,48*
Zubehör
Weidmüller
1080200000
ab € 4,35*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.