Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Car-HiFi Mini-ANL Sicherung 40 A Sinuslive MANL-40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-379705-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     MANL-40
EAN/GTIN:
     4016631004849
Suchbegriffe:
4016631004849
Sinuslive
MANL-40
Car-HiFi Mini-ANL Sicherung 40 A Sinuslive MANL-40 1 St.

Car-HiFi Mini-ANL Sicherung

Die große ANL-Sicherung war Ideengeber für die Mini-ANL-Sicherung. Sie liegt mit einer großen Fläche fest am Kontakt auf und reduziert dadurch den Übergangswiderstand. Auch der Preis wurde auf das Niveau einer normalen Glassicherung angepasst. 24-Karat vergoldete Kontaktflächen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Sicherungswert: 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 12 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Sinuslive
Sicherungswert:
40 A
Typ:
Mini-ANL
Produkt-Art:
Car-HiFi Mini-ANL Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,89*
Lager 102
166
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,90*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
MANL-3/3
ab € 14,47*
Sonstiges
Sinuslive
SH-150
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.